ニチコン コンデンサ 220μF, ,16V dc, UWT1C221MCL1GS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(900個) 注文コード83999258 品番UWT1C221MCL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

アルミ電解コンデンサ WTシリーズ 105 ℃. 55 → +105 ℃の幅広い温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度基板での表面実装用に設計されています。 キャリアテープを使用する自動取付機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に準拠しています。 WTシリーズの鉛フリータイプ

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm
高さ = 7.7mm
動作温度 Min = -55℃
直径 = 6.3mm
動作温度 Max = +105℃
リード間隔 = 2.2mm
漏れ電流 = 35.2 μA
定格電圧(V)16dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする