ニチコン コンデンサ 470μF, ,25V dc, UCW1E471MNL1GS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 注文コード83999276 品番UCW1E471MNL1GS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CWシリーズ、低インピーダンス. CWシリーズアルミ電解コンデンサ チップタイプ、負荷寿命: 7000時間 @ +105 ℃ 低インピーダンス温度の範囲: 最大+105 ℃ キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適

仕様
実装タイプ = 表面実装
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 10mm
高さ = 10mm
動作温度 Min = -25℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 7000h
極性あり = 極性mA
定格電圧(V)25dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)470

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする