ニチコン コンデンサ 220μF, ,35V dc, UHD1V221MPD6

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード83999660 品番UHD1V221MPD6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
仕様
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 12.5mm
高さ = 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = +105℃
寿命 = 3000h
許容差 = ±20%
ニ Nichicon シリーズ
定格電圧(V)35dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする