KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc C315C104M5U5TA

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード83999705 品番C315C104M5U5TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適

仕様
実装タイプ = スルーホール
温度特性 = Z5U
許容差 = ±20%
寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm
長さ = 3.81mm
奥行き = 3.3mm
高さ = 5.33mm
シリーズ = Goldmax 300
動作温度 Max = +85℃
定格電圧(V)50dc 静電容量100nF RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする