パボーニ
パボーニの キッチン/調理家電
パボーニの コーヒーマシン/豆挽き
パボーニの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル)Legno(レーニョ) シルバー・ウッド PLH [ミルなし]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83999888
品番
PHLレーニョ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
付属品
プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)
寸法(mm)
300×200×270
消費電力(W)
1000
本体質量(kg)
5.45
フィルター
メッシュ
タンク容量(mL)
800
対象
挽き豆