象印マホービン
象印マホービンの キッチン/調理家電
象印マホービンの ホットプレート/電気鍋
象印マホービンの ホットプレート
ホットプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83999940
品番
EAKK30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
タイプ
深型プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレート
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250
本体質量(kg)
7
加工
遠赤トリプルチタンセラミックコート(深型プレートのみ)
対応
鍋丸洗い
寸法(cm)
18×48×33【プレート】3.5×40.5×27