カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series ゴールド Gold

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000247 品番PICCOLAGOLD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様38mm/7gポット対応マシン 質量(kg)5 タイプ抽出口:【ポット】1(シングル) 電源(V)100 消費電力(W)500 タンク容量(L)1 寸法(cm)25×15×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする