ホットプレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000536 品番DSK2002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
付属品取扱説明書、電源コード、焼肉プレート 材質本体ポリプロピレン(耐熱)、焼肉プレートアルミ鋳造・フッ素加工仕上、油受プレートアルミニウム、水受け皿ABS樹脂、ファンステンレス 寸法(mm)130×500×300 タイプ焼肉(凸凹タイプ)※【別売】フライパンプレート(平面タイプ) 消費電力(W)1200 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 最高温度(℃)230 プレート寸法(mm)230×380 本体質量(kg)4.5(プレート付) モーターDCファンモーター 加工フッ素加工 対応鍋丸洗い 温度調節サーモスタット可変式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする