パボーニ
パボーニの キッチン/調理家電
パボーニの コーヒーマシン/豆挽き
パボーニの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
エスプレッソマシン Professional(プロフェッショナル) ゴールド PDH [ミルなし]
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84000606
品番
PDH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
付属品
プランジャー、マイクロフィルター(1杯/2杯)メジャースプーン、ミルクフォーマー(アタッチメント)
その他
【抽出量】800cc(デミタスカップ16杯分)
材質
スチール(金メッキ)、18-10ステンレス鋼、フェノール樹脂、天然木
寸法(mm)
27×20×300
質量(kg)
5.45
電源
単層100V(50-60Hz)
電力(W)
750