シャープ
シャープの キッチン/調理家電
シャープの 炊飯器/精米機
シャープの 炊飯器
炊飯器 KS-HF05B-W ホワイト系 [3合 /IH]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84000624
品番
KSHF05B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
外形寸法(mm)
221×312×212
定格消費電力(W)
【炊飯時】757
炊飯容量
最大0.54L(0.5〜3合)
保温時間(h)
12