ウォータードリップマシン WDM-27 WDM-27

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84000719 品番WDM27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

・電源:AC100V/30W 50/60Hz
・定格電流:0.3A
・給水:PF1/2
・タンク質量:15L
・満水質量:9kg
・使用ロシ:カリタ立ロシ27cm(50枚)
・付属品:ファンネル#182・MEL-F1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする