ルカフェ
ルカフェの キッチン/調理家電
ルカフェの コーヒーマシン/豆挽き
ルカフェの コーヒーメーカー/エスプレッソマシン
カフェポッド専用コーヒーマシン ファミリーモデル PICCOLA Series シルバー Piccola
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84001148
品番
PICCOLASILVER
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
仕様
38mm/7gポット対応マシン
質量(kg)
5
タイプ
抽出口:【ポット】1(シングル)
電源(V)
100
消費電力(W)
500
タンク容量(L)
1
寸法(cm)
25×15×22