炊飯器 備長炭 炭炊釜 白磁(はくじ) NJ-SV06R-W [3.5合 /IH]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84001236 品番NJSV06RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品自立式しゃもじ、取扱説明書兼炊飯用メニュー集、おいしいご飯の炊き方シート、合ピタカップ(計量カップ) 仕様【内釜】炭炊釜(2層厚釜)、厚さ:2.0mm、材料(構造):備長炭コート(外)+磁性ステンレス+アルミニウム合金、外面コート:備長炭コート、内面コート:ハードコート60、内釜内面コート3年保証 厚さ(mm)【内釜】2 寸法(mm)204×231×289 消費電力(W)710 方式IH 本体質量(kg)4.1 機能【保温機能】たべごろ保温・一定保温・保温切【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式(10分単位・予約メモリー2)&かんたん予約(最大12時間後) 使用時間ふつう:約44分〜約47分、お急ぎ:約21分〜約24分 モード白米、無洗米、発芽米、胚芽米、雑穀米、炊込み、おかゆ、おこわ、中華粥、すし、麦飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、お急ぎ、エコ炊飯 消費電力量(Wh)【炊飯時】131.5/回【保温時】14.5/h 年間消費電力量(kWh/年)53.9 炊飯容量3.5合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする