エスプレッソマシン Brunopasso(ブルーノパッソ) TH-W030

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84001525 品番THW030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
付属品カフェポッド用ホルダー×1・エスプレッソパウダー用ホルダー×1 外形寸法(mm)220×325×315 定格電圧AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)1.2 定格消費電力(W)1100/1100 本体質量(kg)3.8 電源コード(m)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする