シャープ
シャープの キッチン/調理家電
シャープの 炊飯器/精米機
シャープの 炊飯器
炊飯器 PLAINLY ブラック系 KS-HF10B-B [5.5合 /IH]
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84001559
品番
KSHF10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.3
外形寸法(mm)
250×324×210
定格消費電力(W)
【炊飯時】130
炊飯容量
最大1.0L(1〜5.5合)
保温時間(h)
12