ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全メガネ
ハネウェルの 1眼型 メガネ
Avatarアバター 1034836
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84001735
品番
1034836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ハイドロシールドアンチフォグ / UV カット
サイズ
フリー
レンズ色
クリア
適合規格
EN166
フレーム色
ブラック×レッド
機能
ハイドロシールドアンチフォグ/UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネイト