HUMMER HM-S100 透湿防水シューズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84001787 品番 E0814BP-260
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

SUVブランドの「HUMMER」をイメージしたスニーカー。
透湿・防水のソックスインナー仕様で蒸れにくいレインシューズです。
はっ水性生地のアッパー、カカトのブレを軽減するヒールスタビライザー等うれしい機能を装備。
へたりにくくクッション性が持続する中敷き入りで快適な履き心地を維持します。

用途普段履き、軽作業用として 形状ミドルカット ブラック サイズ(cm)26 材質(アッパー)TPU合成皮革(はっ水) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)420 機能透湿防水・履き口レースフック、インソール入り 足幅3E 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする