ファントムライトFL-5050MC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84002234 品番 E0734NL-280
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

とにかく軽い&蒸れにくい!
スマートな形状で足にフィットするスポーティデザインの先芯入りシューズです。
軽量メッシュアッパー+通気性の良いインソール入りで快適な履き心地。

用途軽作業、一般作業用 形状ミドルカット レッド 種類セーフティーシューズ サイズ(cm)28 材質(アッパー)合成皮革、メッシュ 材質(ソール)EVA,ゴム 標準質量(g/片足)280 機能軽量、通気性、履き口伸縮性生地 足幅3E 材質(先芯)樹脂 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする