リテルヒューズ 管ヒューズ 2A 5 x 20mm 250V ac 0232002.MXP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード84002557 品番0232002.MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

PSE. 普通溶断型ヒューズ 232シリーズ. ガラス包装ヒューズ

仕様
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする