パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 20A ATO, 32V dc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84003309 品番01550320ZXU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

Littelfuse 155 シリーズインラインヒューズホルダ - ATO. Littelfuse のパネル取り付け用に設計されたインラインヒューズホルダ製品です。155 シリーズのヒューズホルダは汎用性があり、単独 / 内部ロックで複数の取り付け方法に使用できます。目的の切抜きを作成すると、取り付けは簡単です。ヒューズホルダは開口部に押し込むだけで、 TOP スプリング式タブとボトムスプリング式タブでしっかりと保持されます。 高品質の熱可塑樹脂製で、 155 シリーズのパネル取り付けヒューズホルダは、堅牢で信頼性が高い製品です。シンプルな設計で、取り付けに特殊工具は必要ありません。ヒューズ本体にスナップロックするスズめっき黄銅端子が付属していません。155 シリーズのヒューズホルダは、メンテナンス、修理、新しい設計に適しています。
丈夫、高い信頼性 コンパクト設計 黒色熱可塑性ボディ UL94 V2 簡単なパネルへのスナップマウント 複数の取り付けに対応するヒューズホルダのインターロック 14 AWG より線ケーブルまたはワイヤ用に設計された端子 最大 20 アンペア 最大 32 ボルト 広い周囲温度範囲: 40 ° C → +85 ° C ATO 方式の車載用ヒューズに適しています. 用途. ATO ヒューズとそのホルダは、損傷又は電気火災の原因となる可能性がある過電流から回路ケーブルを保護するために使用されます。ATO ブレードヒューズホルダは、さまざまな車載電気用途で使用されます。主な用途:. 車両のワイヤリングルーム 車載回路 オートバイ 農業機械

仕様
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = ATO
シリーズ = ATO
定格電圧(V)DC32 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする