Kingbright LED, 赤, 表面実装, SOT-23, KM-23SRD-F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84003345 品番KM-23SRD-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Kingbright SMT SOT-23パッケージ. KingbrightのSOT-23表面実装(SMT) LEDランプは、業界標準のSOT-23パッケージに収められています。 SOT-23 LEDは、消費電力が低く、ソリッドステートの信頼性による長寿命を実現しています。. SOT-23シリーズの特長: 寸法: 3.0 x 1.3 mm 標準SOT-23パッケージ 視野角140 ° さまざまな色を選択可能

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.5 V
光度 = 90 mcd
ピン数 = 3
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 640 nm
寸法 = 3 x 1.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする