リテルヒューズ 管ヒューズ 315mA 6.3 x 32mm 1kV ac/dc (速断型) 0508.315MXP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84003589 品番0508.315MXP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Littelfuse 508シリーズ. Littelfuse 508シリーズの3ABヒューズは、高い定格遮断を備え、マルチメーターマーケットや同様の用途での1000 V ac/dcもの高エネルギー保護用に設計されています。

仕様
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
溶断速度 = F
本体材質 = セラミック
ULクラス = UL248-14
シリーズ = 508
定格電圧(V)1kac/dc 定格電流(A)0.315 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする