Kingbright LED, 赤, スルーホール実装, 10mm 砲弾型, L-813SRC-J4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード84004350 品番L-813SRC-J4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 10 mm. KingbrightのL813ファミリーLEDは、10 mm丸型スルーホールLEDです。 この大型ランプは信頼性、耐久性が高く、長寿命です。 10 mm丸型LEDには、各種カラーとレンズオプションが用意されています。. 10 mm丸型LEDの特長: - 10 mm径 - スルーホールパッケージ - 視野角: 40 / 60°

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 10 mm
実装タイプ = スルーホール実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.1 V
光度 = 8 cd
ピン数 = 2
ビュー角 = 15°
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 640 nm
寸法 = 10 x 13.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする