パネル取り付けヒューズホルダ Eaton 30A Bussmann, 250V ac

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84004560 品番HKP-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

Eaton Bussmann 30 A パネル取り付けヒューズホルダ、 RoHS 準拠 - HKP-R 定格電流: 30 A 定格電圧 250 V マニュアルキャップ はんだ端子 6.3 x 32 mm ヒューズに適しています

仕様
防振 = あり
ヒューズサイズ = 6.3 x 32mm
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
ケース材質 = 熱硬化性樹脂
キャップスタイル = マニュアルmm
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする