ぺバラブ化学防護手袋 レギュラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード84005330 品番A10004
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

化学物質の透過防止に適合した 5 層構造の特殊フィルムを使用。厚みは、インナー手袋としての用途に適した50 μmを選定しています。手袋シール部分(接合部)の液体透過に対するリスクを考慮したダブルシールを採用しています。

用途化学物質の経皮曝露防止 材質5層ラミネート構造フィルム(表面素材PET) サイズレギュラー 入数(枚)50 長さ(cm)39 厚さ(μm)50 手の平幅(cm)10.3
注意
※必ずインナー手袋としてご使用ください。

商品説明動画

【JIS T 8116適合】ペバラブ化学防護手袋【サンプルのご依頼は概要欄のリンクから】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする