保護メガネ RS-07

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 機能つる角度調節可、UV99%以上カット、耐衝撃性 レンズポリカハードコート 注文コード84005366 品番RS-07
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は機能・レンズなど9種類から選べます 他の種類を見る

耐衝撃性の高いポリカハードコートを使用しています。
眼鏡の上からかけるオーバーグラスとして使用できます。
つるの部分が伸縮自在なので、顔に合わせてぴったりフィットします。
JIS規格品です。(透明・透明曇り止めのみ)
UV99%以上カット

質量(g)48 タイプIR1.7 レンズポリカハードコート 機能つる角度調節可、UV99%以上カット、耐衝撃性 紫外線カット99%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする