INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 止水栓
アングル形止水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84005759
品番
LF-3V
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
給水管:75
表面処理
メッキ(Ni-Cr)
寸法B(mm)
サプライ管:200
関連資料:
(0.9MB)