INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 水栓部品
吐水口部
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84005820
品番
A-10331-30
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
タイプ
整流
寸法A(mm)
16
表面処理
パイプ部:メッキ(Ni-Cr)
寸法B(mm)
300
寸法C(mm)
82.5
ねじ径D
W26山20
関連資料:
(1.38MB)