INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 止水栓
AJタイプ専用 分岐止水栓
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ストレートタイプ
使用地区
一般地用
注文コード
84006118
品番
LF-3SGQ-13F
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・使用地区
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
タイプ
ストレートタイプ
呼び径(mm)
13
接続ねじ
本体側:G1/2(工具締め)
使用地区
一般地用
関連資料:
(0.2MB)