TOTO製取付脚用変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84006215 品番BF-PT002
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。

関連資料:(1.11MB)
注意
※取付ピッチ90mm・ねじW28山18→取付ピッチ100mm・ねじG3/4変換用のアダプターです。
※旧TOTO製GGシリーズ TMGG40型等の取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット付バス水栓を取り付ける為のアダプターです。
※当アダプターを使用することにより、水栓は約30mm前出しとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする