キッチンカウンター下収納 薄型 ミニチェスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84006240 品番 YHK-0204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

引き出し4杯仕様なので、リビングやキッチンで収納に困るちょっとした物を収納可能なチェストです。
カウンター下使用時には、高さに合わせて2種類の突っ張り棒が付属されているのでしっかり固定可能で薄型でも前倒れの心配もありません。

備考
・突っ張り金具2種類付属
・幅木避け付き
・背面化粧あり
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×22×80 ブラウン 組立時間(目安)(大人2人)お客様組立(30分) 用途食器棚 ミニキッチン棚キッチンラック収納ラックキッチンストッカースリムラック 飾り棚 収納家具 キッチン収納 リビング 収納棚 材質[本体]低圧メラミン化粧繊維板 梱包数1 生産国中国 高さ(cm)(金具小使用時)82.5〜90、(金具大使用時)90〜97.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする