AT24C02D-SSHM-T マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C MICROCHIP 84006450

マイクロチップ, EEPROM 2kbit シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード84006450品番AT24C02D-SSHM-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
メモリサイズ = 2kbit
インターフェースタイプ = シリアル-I2C
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
構成 = 256 x 8ビット
動作供給電圧 Min = 1.7 V
動作供給電圧 Max = 3.6 V
プログラミング電圧 = 1.7 → 3.6V
1ワード当たりのビット数 = 8bit
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
データ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする