Honeywell 変流器 入力電流:90A 90:1 基板実装, CSNP661

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84006504 品番CSNP661
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

高電流とマルチレンジ(AC及びDC). 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 両タイプにBayblend KU1468 UL94-VOケースがあり、高電流タイプにホール効果とゼロ位法に基づく電流センサがあります。 出力は平衡電流で、常に二次側の巻数によって抑えられる一次電流の完全なイメージを与えます。 その電流は抵抗器を通過することで電圧によって表現され、マルチレンジタイプは類似のデバイスですが、より広い測定レンジが可能です。 一次側の5巻数を使用すると最大36 Aが、一次側の7巻数を使用すると最大43 Aが測定できます。

仕様
巻数比 = 90:1
シリーズ = CSNP
センサ技術 = クローズループ
電源電圧 = 12 → 15 V dc
入力電流 = 90A
出力電流 = 50 mA
全体の高さ = 29.6mm
全体の幅 = 36.6mm
全体的な深さ = 14.45mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
実装タイプ = 基板実装
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする