レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007159 品番CM32F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け
ヒューズサイズ = A2
極数 = 1P
インジケータ付 = あり
レールタイプ = DIN 35 mm
対応ヒューズサイズ = F1
定格電圧(V)AC660 定格電流(A)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする