曜日別特売
MCP3428-E/ST Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:4, 0.015ksps, MCP3428-E/ST MICROCHIP 84007344

Microchip A/Dコンバータ, 16ビット, ADC数:4, 0.015ksps, MCP3428-E/ST

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(96個)注文コード84007344品番MCP3428-E/ST
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

MCP34/MCP35シリーズデルタシグマA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = Delta Sigma
ADC数 = 4
分解能 = 16ビット
サンプリングレート = 0.015ksps
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
全非線形エラー = 10ppm FSR
デジタルインターフェースタイプ = シリアル (I2C)
電源タイプ = 単一電源
標準シングル供給電圧 = 2.7 → 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする