Honeywell マイクロスイッチ プランジャーピン はんだ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007737 品番21SX39-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

Honeywell Micro Switch SMシリーズサブミニチュアスイッチ. Honeywellのサブミニチュアスイッチシリーズは、シンプルな高精度のオン オフ用途向けに設計されています。 このマイクロスイッチは、高精度の動作、十分な静電容量、及び長寿命を実現した小型軽量の製品です。. 基本スタイル及びステンレススチールアクチュエータ付きを用意 アクチュエータは固定用部品を未装着の状態で供給 ローラーアクチュエータは、オイル含浸りん青銅ローラーを装備 フェノールボディにはSPDT銀めっきワイピングコンタクトを装備 コンタクト定格: A(抵抗)、3 A(誘導)、250 ac 動作温度範囲: -55 +120 ℃

仕様
アクチュエータタイプ = プランジャーピン
末端様式 = はんだ
コンタクト定格電流 = 7 A @ 250 V ac
接点構成 = SP-CO
操作力 = 1.39 N
動作温度 Min = -54℃
動作温度 Max = +121℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = フェノール
機械的寿命 = 10000000Operations
リリース力 = 0.28N
動作温度範囲 = -54 → +121℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする