基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse 15A, 32V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード84007746 品番01530008Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ATOとミニヒューズホルダ. Littelfuse の MINI ヒューズホルダには、車載ヒューズ保護用の基板実装オプションがあります。切れたヒューズを簡単に交換でき、最大 15 A のヒューズを収容することができます。. スタッキング ATO ブレードヒューズホルダ 基板実装 ブレードヒューズの定格電流:最大 15 A 定格電圧: 32 V

仕様ヒューズホルダタイプ = 基板実装 定格電圧(V)DC32 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする