MCP25625-E/ML マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN MICROCHIP 84007807

マイクロチップ, CANコントローラ, 28-Pin QFN

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84007807品番MCP25625-E/ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MCP2561 / 2562 CANトランシーバ

仕様
インターフェース = CANコントローラIC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = QFN
ピン数 = 28
寸法 = 6 x 6 x 0.95mm
長さ = 6mm
幅 = 6mm
高さ = 0.95mm
動作温度 Max = +125 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする