24AA1026-I/SN マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C MICROCHIP 84007850

マイクロチップ, EEPROM 1024kB シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード84007850品番24AA1026-I/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

24AA1026 / 24FC1026 / 24LC1026 I2C-シリアルEEPROM

仕様メモリサイズ = 1024kB、インターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C、パッケージタイプ = SOIC、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 8、構成 = 128 x 8ビット、動作供給電圧 Min = 1.7 V、動作供給電圧 Max = 5.5 V、プログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V、1ワード当たりのビット数 = 8bit、寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm、ワード数 = 128KRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする