Honeywell 変流器 入力電流:600A 600:1 バスバー, 基板実装, CSNS300M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84007947 品番CSNS300M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

CSNS300センサ. 交流又は直流電流の絶縁測定に電流シャントやトランスのフレキシブルな代替品です。 ホール効果とゼロ位法の原理に基づいています。. 小型設計 DC、AC、インパルス電流の測定 大きな一次導体ホール 高精度 一般的な用途: 可変速ドライブ、過電流保護、電源システム、周波数コンバータ、UPS、ロボット、バッテリ管理システム、溶接装置

仕様
巻数比 = 600:1
ボアサイズ = 26mm
センサ技術 = クローズループ
電源電圧 = 15 V
入力電流 = 600A
出力電流 = 150 mA
全体の高さ = 61.2mm
全体の幅 = 67.5mm
全体的な深さ = 19mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
実装タイプ = バスバー, 基板実装
寸法 = 2.66 x 0.75 x 2.39インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電力監視」にはこんなカテゴリがあります

シェアする