レール取り付けヒューズホルダ Littelfuse 30A, 600V ac

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84008166 品番L60030M1SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応

仕様
ヒューズホルダタイプ = レール取り付け
ヒューズサイズ = 10 x 38mm
極数 = 1P
インジケータ付 = なし
レールタイプ = Gタイプ
ケース材質 = 熱可塑性
端子タイプ = ねじ
定格電圧(V)AC600 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする