13AC1 Honeywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジ honeywell 84008376

Honeywell ドアマイクロスイッチ ロッド ネジ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84008376品番13AC1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

Honeywell ACシリーズドアスイッチ. Micro Switch ACシリーズドアインターロックスイッチは、単純又は精密オン / オフ用途向けに設計されています。 この製品では、ロッドアクチュエータを手動で持続オンの位置まで引くと、電源オンの状態で回路をテストすることができます。 ドアを閉じると、スイッチがリセットされます。 考えられる用途: 電気製品 自動販売機 オフィス機器 コンピュータ / 事務機器 テスト機器 医療 / 歯科用機器 通信機器 HVAC装置. 特長: サービスドアやドロアが開けられると、自動的に電源を切断 瞬時、持続、又はPull-to-Cheat作動を選択可能 汎用取り付けブラケットで側面取り付け又はエンド取り付けが可能 定格電流: 5 → 25 A 1つ又は2つのSPDTスイッチを用意 終端を選択可能

仕様
アクチュエータタイプ = ロッド
末端様式 = ネジ
コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
接点構成 = SP-CO
動作温度 Min = -18℃
動作温度 Max = +149℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = ステンレス鋼
定格電圧 = 250V ac
動作特性 = モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする