曜日別特売
MCP1407-E/SN Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装 MICROCHIP 84008419

Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A SOIC 1 8-Pin ローサイド 非反転 表面実装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
84008419
品番
MCP1407-E/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

MCP1406 / 1407 MOSFETドライバ

仕様
ロジックタイプ = CMOS, TTL
出力電流 = 6 A
供給電圧 = 18V
ピン数 = 8
パッケージタイプ = SOIC
出力数 = 1
トポロジー = ローサイド
ドライバ数 = 1
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする