曜日別特売
MCP2515-I/ST マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP MICROCHIP 84008464

マイクロチップ, CANコントローラ, CAN 2.0B, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84008464品番MCP2515-I/ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

MCP2515スタンドアロンCANコントローラ

仕様
最大データレート = 1Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = CAN 2.0B
パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ
最大供給電流 = 10 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
長さ = 6.5mm
幅 = 4.4mm
高さ = 0.9mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする