曜日別特売
COM20020I-DZD マイクロチップ, ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 28-Pin PLCC MICROCHIP 84008498

マイクロチップ, ARCNETコントローラ, ANSI 878.1, 28-Pin PLCC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84008498品番COM20020I-DZD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Microchip シリアル I/O 周辺機器

仕様
最大データレート = 5Mbps
トランシーバ数 = 1
サポート規格 = ANSI 878.1
最大供給電流 = 40 mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 28
寸法 = 11.58 x 10.92 x 3.43mm
長さ = 11.58mm
幅 = 10.92mm
高さ = 3.43mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする