曜日別特売
TC7109ACPL Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 0.01ksps, TC7109ACPL MICROCHIP 84009164

Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 0.01ksps, TC7109ACPL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84009164品番TC7109ACPL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

TC5xx/TC7109シリーズデュアルスロープA/Dコンバータ

仕様
アーキテクチャ = デュアルスロープ
ADC数 = 1
分解能 = 12ビット + 符号
サンプリングレート = 0.01ksps
入力信号タイプ = 差動
入力タイプ = 電圧
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 40
全非線形エラー = ±1Counts
デジタルインターフェースタイプ = パラレル
動作温度 Min = 0 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする