SVP400 1035641

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84009225 品番1035641
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

太いテンプルが人目を惹く、二色のテンプルティップを提供し、防曇・防傷ハードコーティングがすべての使用者の安全を守ります。
ファッショナブルでありながら快適なフィット感を実現するスポーツテンプルを備えた、経済的かつスタイリッシュな保護メガネです。
主な特長
•ノンスリップテンプルティップによる快適性の向上
•クッションノーズブリッジ

サイズフリー レンズ色クリア 適合規格EN166 フレーム色クリア×レッド 機能防曇/防傷/UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネイト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする