ハネウェル
ハネウェルの メガネ・ゴーグル・防災面
ハネウェルの 安全メガネ
ハネウェルの 1眼型 メガネ
SVP400 1035643
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84009234
品番
1035643
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防曇/防傷/UV カット
サイズ
フリー
レンズ色
グレー
適合規格
EN166
フレーム色
グレー×レッド
機能
防曇/防傷/UVカット
材質(レンズ)
ポリカーボネイト