リグドッグ ウォータープルーフ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 84009295 品番 2332905-09
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
材質【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU サイズL 規格EN 388:4X33FP、ANSI/ISEA 105:A6、ANSI/ISEA 105:4、ANSI/ISEA 138:2、EN 420、CE 入数(双)1 保護等級EN 388 4X33FP、EN 420 機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐衝撃、防水、耐久性 材質(すべり止め)PU コーティング手のひらコート 材質(繊維部)【背面】ポリエステル、スパンデックス(発泡材内蔵)【TPR】熱可塑性ゴム 【手のひら(内層)】ポリエステル【手のひら(中層)】アラミド、ポリエステル、ガラス繊維、鋼繊維【手のひら(外層)】ポリエステル、PU【指マチ(指側面)】ポリエステル、ポリウレタン【親指付け根】ポリエステル、ポリウレタン【袖口】ブラックネオプレン、ナイロン【袖口(結合部)】ナイロン、スパンデックス【防水フィルム】TPU 耐切創性X/F

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする