ハネウェル
ハネウェルの 防護服・保護服・特殊服
ハネウェルの 足カバー/脚絆
ハネウェルの シューズカバー 防護服・保護服・特殊服
ミューテックス E オーバーブーツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50足)
注文コード
84009408
品番
HCL108
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(SMS)
色
ホワイト
サイズ
フリー
製品質量(g)
31/ペア
特性
静電気防止